Eriks
3M

3M Ruban double face adhésif GPT-020F, transparent, 50 mm x 50 m, 0.2 mm

  • ERIKS:14912272
Image 1
Le ruban double face 3M™ GPT-020F est un ruban adhésif sensible à la pression à haute adhérence de 8 mil (200 microns) avec un support en polyester transparent et une doublure en polypropylène robuste qui offre une manipulation propre. Idéal pour les processus automatisés et facile à convertir grâce à la flexibilité du film, il est compatible avec une variété de matériaux à énergie de surface élevée à faible, tels que le verre et l'acier inoxydable, tout en offrant une excellente résistance à l'humidité. Combinant un haut niveau de résistance au pelage et au cisaillement, ce ruban à usage général permet des applications à haute température jusqu'à 149 °C dans les opérations à court terme et jusqu'à 93 °C pour une utilisation à long terme. Le ruban double face 3M™ GPT-020F convient à une large gamme d'applications, notamment les présentoirs sur le lieu de vente, les solutions pour signalisation intérieure et extérieure, le montage de panneaux d'affichage, l'assemblage papier et emballage, la réalisation de joint, le collage de meubles et d'ornements décoratifs, et bien d'autres encore. Le produit est disponible dans une gamme de formats allant de 12 mm à 1 540 mm de largeur et 50 m de longueur. De plus, vous pouvez opter pour le rouleau de 1 540 mm de largeur et de 500 m de longueur. Faites confiance au ruban double face 3M™ GPT-020F pour votre prochain projet.
Que vous effectuiez du collage ou du montage, le ruban double face 3M™ GPT-020F offre des performances fiables dans diverses applications. En tant que leader en matière de produits innovants, vous pouvez faire confiance à l'expertise et à la science derrière cette solution de collage mince et polyvalente. Grâce à un procédé de revêtement adhésif exclusif sans solvant, les émissions de CO2 pendant la fabrication sont considérablement réduites par rapport à un procédé de revêtement adhésif à base de solvant 3M™. Lorsque vous recherchez un ruban de collage de qualité, ne cherchez pas plus loin que le ruban double face 3M™ GPT-020F, car il répond aux défis d'un large éventail de secteurs.
Que vous effectuiez du collage ou du montage, le ruban double face 3M™ GPT-020F offre des performances fiables dans diverses applications. En tant que leader en matière de produits innovants, vous pouvez faire confiance à l'expertise et à la science derrière cette solution de collage mince et polyvalente. Grâce à un procédé de revêtement adhésif exclusif sans solvant, les émissions de CO2 pendant la fabrication sont considérablement réduites par rapport à un procédé de revêtement adhésif à base de solvant 3M™. Lorsque vous recherchez un ruban de collage de qualité, ne cherchez pas plus loin que le ruban double face 3M™ GPT-020F, car il répond aux défis d'un large éventail de secteurs.
Ajouter à la liste

45.00 CHF/ Rouleauhors TVA

48.65 CHFTVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
A double face
Oui
Couleur
Transparent