Eriks
3M

3M Ruban double face adhésif 3M™ 9191, blanc, 50 mm x 25 m, 0.26 mm

  • ERIKS:14890644
  • Fabricant:7613288195271
Image 1
Le Ruban double face 3M™ 9191 est un ruban double face pour usage général. Il présente un adhésif caoutchouc sensible à la pression, à pouvoir d'adhésion élevé, un support non tissé et un protecteur papier siliconé facile à retirer.
Grâce à un excellent équilibre entre la forte adhérence initiale et une bonne résistance au cisaillement à température ambiante, ainsi qu'à un enlèvement facile, le ruban 9191 a été conçu comme un ruban pour moquette. Il est, cependant, nécessaire d'évaluer systématiquement la compatibilité de la surface avant de commencer une application.
Grâce à un excellent équilibre entre la forte adhérence initiale et une bonne résistance au cisaillement à température ambiante, ainsi qu'à un enlèvement facile, le ruban 9191 a été conçu comme un ruban pour moquette. Il est, cependant, nécessaire d'évaluer systématiquement la compatibilité de la surface avant de commencer une application.
Ajouter à la liste

14.45 CHF/ Rouleauhors TVA

15.62 CHFTVA incluse

43 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
9191
Série
9191
Largeur
50 mm
Longueur
25 m
Epaisseur
0.26 mm
Matériau
Viscose
A double face
Non
Adhésif
Gomme-résine
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 60 °C
Couleur
Blanc
Papier
Papier siliconé