Eriks
3M

3M Ruban de masquage industriel performant 301E, beige, 18mm x 50 m

  • ERIKS:14945503
Image 1
Le ruban de masquage industriel performant 3M™ 301E est un ruban en papier crêpé épais destiné aux applications industrielles et présentant une bonne résistance à l'eau.
Les performances thermiques du produit permettent à la fois le séchage à l'air et le durcissement au four de la peinture à des températures allant jusqu'à un maximum de 100 °C pendant 1 heure.Il se décline en couleur chamois, est enduit d'un adhésif caoutchouc et a une épaisseur de 0,150 mm.
Les performances thermiques du produit permettent à la fois le séchage à l'air et le durcissement au four de la peinture à des températures allant jusqu'à un maximum de 100 °C pendant 1 heure.Il se décline en couleur chamois, est enduit d'un adhésif caoutchouc et a une épaisseur de 0,150 mm.
Ajouter à la liste

3.65 CHF/ Rouleauhors TVA

3.95 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
2364
Type
301E
Type
301E
Série
2364
Largeur
18 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.15 mm
Matériau
Papier crêpé
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc
Force de déchirure
50 N/cm %
Résistant à la température jusq'à
100 °C
Couleur
Beige