Eriks
3M

3M Ruban de masquage 2120e beige 24mmx50m

  • ERIKS:14897381
Image 1
Le ruban adhésif de masquage 2120E est un ruban papier universel pour des applications de masquage non critiques à l’intérieur ainsi que pour tenir, lier, sceller etc. à température ambiante.

Indication d'utilisation
Seulement pour l'application à l'intérieur.
Ajouter à la liste

1.65 CHF/ Rouleauhors TVA

1.78 CHFTVA incluse

31 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 09.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
2120E
Série
2120E
Largeur
24 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.12 mm
Matériau
Papier crêpé
A double face
Non
Adhésif
Gomme-résine
Force de déchirure
50 N/cm %
Résistant à la température jusq'à
30 °C
Couleur
Beige