Le ruban d'étanchéité extrême 3M™4411B est un ruban acrylique monoface très comformable doté d'une couche en ionomère hautes performances, de couleur noire et d'1mm d'épaisseur. Notre ruban a été spécialement conçu pour vous garantir des résultats de qualité professionnelle dans toutes les conditions, notamment une exposition directe au soleil, à l'humidité et aux températures extrêmes tout en créant une étanchéité optimale sur un joint, une soudure ou une pénétration existants.
Caractéristiques de produit
Adhère sur de nombreux métaux et plastiques sans temps de séchage, sans coulure ou besoin de nettoyage.
Assure une étanchéité immédiate sans temps de séchage ni coulures associées aux produits d'étanchéité liquides
Aucun résidu collant sur les mains
Permet de créer un joint efficace sur les bords, les têtes de vis et de rivets pour une étanchéité en toute facilité
Peut être peint et se superposer
Résiste au soleil, à la pluie, à la neige, à l'abrasion et aux températures extrêmes