3M Ruban autocollant de marquage au sol 971 50mm x 30m orange
ERIKS:14913308
Le ruban de marquage au sol ultra durable 971 3M (TM) est composé d'un support en acide polylactique (PLA) et d'un adhésif en caoutchouc. Le support résistant et épais en PLA résiste au trainage des palettes et au trafic intense de chariots élévateurs. Ce ruban est conçu pour le marquage au sol à long terme, tout en pouvant rester propre, en une seule pièce.
Caractéristiques de produit
Une excellente résistance à l'abrasion
Résiste au décollement dû au passage des chariots élévateurs
Des couleurs vives pour une visibilité élevée
Résiste à l'humidité et à de nombreux produits chimiques
Support en acide polylactique (PLA) avec adhésif caoutchouc conçu pour les zones à circulation intense
Colle au contact et ne bouge pas
Facilite un retrait propre sans solvant et sans grattage