

28.35 CHF/ Unitéhors TVA
30.65 CHFTVA incluse
28 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | Scotchflex™ |
Largeur | 20 mm |
Longueur | 10 mm |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -10 jusqu'à 80 |