

3.70 CHF/ Rouleauhors TVA
4.00 CHFTVA incluse
Vendu par: 36Commande minimum: 36
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | Tartan™ 8953 |
Série | Tartan™ 8953 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.1 mm |
Matériau | BOPP |
A double face | Non |
Adhésif | Gomme-résine |
Couleur | Blanc |