Eriks
3M

3M Ruban adhésif VHB™ 5952 universelle et pour des surfaces revêtues par poudre VHB noir 19mmx33m

  • ERIKS:14912278
Image 1
Haute performance
Vos applications sont ainsi durables et ceci quelques soit l'environnement
Esthétisme de l'application avec un assemblage invisible
L'adhésif acrylique modifié noir de 1,1 mm et le noyau en mousse acrylique très conformable adhèrent à une grande variété de substrats, y compris la plupart des peintures revêtues de poudre et des surfaces irrégulières
Crée une étanchéité permanente contre l'eau, l'humidité et plus encore
Adhésif double face
Ajouter à la liste

148.15 CHF/ Rouleauhors TVA

160.15 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
VHB™
Type
5925F
Type
5925F
Série
VHB™
Largeur
19 mm
Longueur
33 m
Epaisseur
1.1 mm
A double face
Oui
Adhésif
Acrylique
Couleur
Noir