

147.35 CHF/ Rouleauhors TVA
159.29 CHFTVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 19.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 33 m |
Epaisseur | 1.6 mm |
A double face | Oui |
Couleur | Gris |