Eriks
3M

3M Ruban adhésif VHB™ 4905 pour les matériaux transparents 19mmx33m

  • ERIKS:14912274
Image 1
Transparente, idéale pour l'assemblage de matériaux transparents
La formule adhésive du ruban 3M™ VHB™ adhère instantanément sans aucun temps de séchage
Fixation quasi invisible qui permet de garder les surfaces lisses, sans têtes de rivet inesthétiques ou marques de soudure
Performance extérieure supérieure, résistance aux UV et aux solvants
Haute résistance au vieillissement
4905 : épaisseur = 0.5mm
4910 : épaisseur = 1mm
4915 : épaisseur = 1.5mm
4918 : épaisseur = 2.0mm
Ajouter à la liste

185.30 CHF/ Rouleauhors TVA

200.31 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 23.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
VHB™ 4614
Série
VHB™ 4614
Largeur
19 mm
Longueur
66 m
A double face
Oui
Couleur
Transparent