Eriks
3M

3M Ruban adhésif toilé 8979 3M™, Bleu ardoise 48mmx22,8m

  • ERIKS:14897377
Image 1
Le ruban adhésif est flexible, résistant à l’abrasion et hydrofuge. L’ensoleillement ne provoque ni détachement ni perte de qualité. Détachable sans résidus pendant 6 mois de la plupart des surfaces, en intérieur comme en extérieur.

Domaines d'application
Pour renforcer, lier, fermer, marquer, assembler, isoler et pour protéger contre l’humidité.

Indication d'application
Pour l'application à l'intérieur et à l'extérieur.
Ajouter à la liste

19.00 CHF/ Rouleauhors TVA

20.54 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
8979
Type
8979
Type
8979
Série
8979
Largeur
48 mm
Longueur
22.8 m
Epaisseur
0.33 mm
Matériau
Tissu, revêtu de PE
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc
Résistant à la température jusq'à
90 °C
Couleur
Bleu