12.05 CHF/ Rouleauhors TVA
13.03 CHFTVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | 2904 |
Type | 2904 |
Type | 2904 |
Série | 2904 |
Largeur | 48 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.19 mm |
Matériau | Tissu, revêtu de PE |
A double face | Non |
Adhésif | Gomme-résine |
Résistance à la température | de 0 jusqu'à 60 °C |
Couleur | Argenté |