Eriks
3M

3M Ruban adhésif pour la pose de moquette professionnelle 9195 Jaune 50mmx25m

  • ERIKS:14897386
Image 1
Ruban adhésif détachable pour tapis, avec faces adhésives présentant un pouvoir adhésif différent; convient particulièrement pour la conception de salons et foires. Les tapis peuvent être détachés aisément du béton, etc.
Ajouter à la liste

15.50 CHF/ Rouleauhors TVA

16.76 CHFTVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
9195
Série
9195
Largeur
50 mm
Longueur
25 m
Epaisseur
0.26 mm
Matériau
PP
A double face
Non
Adhésif
Dispersion d'acrylate
Résistance à la température
de -20 jusqu'à 70 °C
Couleur
Jaune