Eriks
3M

3M Ruban adhésif métallique 1436, argent, 50 mm x 50 m

  • ERIKS:23168681
  • Fabricant:4064035116651
Image 1
Le Ruban en aluminium 3M™ 1436 est un ruban en aluminium de grande qualité pour des applications internes et externes. Il offre un adhésif puissant pour une facilité d'application.
Le Ruban en aluminium 3M™ 1436 est un ruban en feuille d'aluminium pour usage général (0,075 mm d'épaisseur). Il est doté d'un adhésif en caoutchouc puissant fourni avec un film retrait facile et une face aluminium souple qui offre une bonne conformabilité. Utiliser ce ruban pour des applications internes et externes. Il adhère à de nombreuses surfaces différentes, y compris le bois, les métaux et les plastiques, et répond à une faible inflammabilité selon la norme DIN4102B1.
Ajouter à la liste

19.40 CHF/ Unitéhors TVA

20.97 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
1436
Série
1436
Largeur
50 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.075 mm
Matériau
Feuille d'aluminium
A double face
Non
Adhésif
Caoutchouc
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Couleur
Argenté
Papier
Papier siliconé