Eriks
3M

3M Ruban adhesif filament 3741 orange 19mmx66m

  • ERIKS:14897371
Image 1
Le support en polypropylène allongé de façon mono-axiale est enduit d’un adhésif en caoutchouc synthétique qui présente une bonne résistance au cisaillement et une bonne adhésion initiale ainsi qu’une bonne résistance à l’humidité et à l’abrasion.

Domaines d'application
Bottelage de tuyaux, de barres, de profilés, de planches et de tapis. Pour le bottelage des tuyaux, de barres, de profilés, de planches et de tapis.
Ajouter à la liste

3.05 CHF/ Rouleauhors TVA

3.30 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
3741
Série
3741
Largeur
19 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.071 mm
Matériau
PP
A double face
Non
Adhésif
Gomme-résine
Couleur
Orange