Eriks
3M

3M Ruban adhésif double face Scotch® extreme Blanc 19mm/1.5m

  • ERIKS:14897399
Image 1
Ruban adhésif double face, en mousse de colle acrylique. Le ruban est résistant à l’humidité, à la temperature et aux rayons ultra-violet. Le ruban remplace cloux et vis. Capacité de charge 6 kg/30 cm.

Domaines d'application
Pour des charges extrêmes, pour le montage sur surfaces lisses et rugueuses.
Ajouter à la liste

5.70 CHF/ Rouleauhors TVA

6.16 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 25.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
Scotch®
Type
40021915
Type
40021915
Série
Scotch®
Largeur
19 mm
Longueur
1.5 m
A double face
Oui
Couleur
Blanc