Eriks
3M

3M Ruban adhésif double face GPT-020F 25mmx50m

  • ERIKS:14844568
Image 1
Conçu pour être polyvalent: Le ruban double face3M™ GPT-020F est un ruban adhésif acrylique modifié sans solvant et transparent, d'une épaisseur de 200microns, doté d'un protecteur filmique en polypropylène blanc imprimé. Le ruban 3M GPT-020F associe un haut niveau de résistance au pelage et au cisaillement, permettant une forte adhésion sur une grande variété de substrats, à la fois sur des substrats à haute énergie de surface et sur certains substrats à faible énergie de surface. Il présente une forte adhérence initiale et une grande résistance à l'humidité, facilitant sa manipulation et la transformation grâce à son protecteur filmique. Fournit une résistance aux températures élevées (190˚C à court terme et 90˚C à long terme).
Ajouter à la liste

24.60 CHF/ Unitéhors TVA

26.59 CHFTVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Largeur
25 mm
Longueur
50 m
A double face
Oui
Couleur
Transparent