36.65 CHF/ Rouleauhors TVA
39.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 25.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | 1054 |
Série | 1054 |
Largeur | 19 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.25 mm |
Matériau | PVC |
A double face | Oui |
Adhésif | Acrylate |
Résistance à la température | de 1 jusqu'à 110 °C |
Couleur | Blanc |
Norme | RoHS-konform |