Eriks
3M

3M Ruban adhésif de masquage papier crêpé 201E, beige, 36 mm x 50 m, 0.135 mm

  • ERIKS:13023757
  • Fabricant:4046719937622
Image 1
Le ruban de masquage 201E est un ruban papier crêpé lisse 80°C. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,135mm.
Ce ruban est conçu pour un usage général dans les applications industrielles avec un léger besoin de résistance en température et à l’eau
Ce ruban est conçu pour un usage général dans les applications industrielles avec un léger besoin de résistance en température et à l’eau
Ajouter à la liste

3.35 CHF/ Rouleauhors TVA

3.62 CHFTVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Largeur
36 mm
Longueur
50 m
Epaisseur
0.135 mm
Matériau
Papier crêpé
Adhésif
Caoutchouc
Couleur
Beige