Eriks
3M

3M Ruban adhésif d'emballage 3739 brun 38mmx66m

  • ERIKS:14890628
  • Fabricant:7613288195554
Image 1
Ruban adhésif d’emballage haute performance avec support en PP, 35 microns. Résiste à la déchirure latérale et absorbe les chocs. Se détruit sans polluer.

Domaines d'application
Convient pour la fermeture de cartons, tambours en carton, boîtes, sacs etc. Se détruit sans polluer.
Ajouter à la liste

2.55 CHF/ Rouleauhors TVA

2.76 CHFTVA incluse

63 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
3739
Série
3739
Largeur
38 mm
Longueur
66 m
Epaisseur
0.056 mm
Matériau
PP
A double face
Non
Adhésif
Gomme-résine
Couleur
Brun