

4.15 CHF/ Rouleauhors TVA
4.49 CHFTVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | 8956 |
Type | 8956 |
Type | 8956 |
Série | 8956 |
Largeur | 25 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.12 mm |
Matériau | PP |
A double face | Non |
Adhésif | Caoutchouc synthétique |
Couleur | Blanc |