

3.45 CHF/ Rouleauhors TVA
3.73 CHFTVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | 2321 |
Série | 2321 |
Largeur | 38 mm |
Longueur | 50 m |
Epaisseur | 0.135 mm |
Matériau | Papier imprégnable |
A double face | Non |
Adhésif | Gomme-résine |
Force de déchirure | 50 N/cm % |
Résistant à la température jusq'à | 70 °C |
Couleur | Beige |