Eriks
3M

3M Regulateur de débit Versaflo V-500E

  • ERIKS:13933868
  • Fabricant:7613288241190
Image 1
Le régulateur de débit à combiner avec toutes les coiffes 3M™ de la série S et M ainsi que avec les tuyaux d'air BT, veille à fournir un débit d'air régulier, réglable individuellement. Le système a besoin d'une pression d'entrée de 3 à 10 bars, et reste particulièrement silencieux (<65 dB) par une insonorisation intégrée. Le filtre à charbon actif incorporé assure une protection supplémentaire. Un signal d'alarme sonore prévient l'utilisateur lorsque la pression d'air minimum n'est plus disponible.

Caractéristiques de produit
  • EN 14594, identification: Signe CE
  • Bouton de réglage pour le débit d'air
  • Volume d'air 170 - 305 l/min
  • Raccord pour l'air comprimé
  • Raccord supplémentaire pour les outils d'air comprimé (p.ex. pour pistolets)
  • Facilement décontaminable
  • Unités réglables coloré bleu
  • Poids 550 g
Indication de commande
Pour l'alimentation en air comprimé et pour relier les différentes composantes d'air comprimé, 3M™ offre une multitude de différents accessoires: Tuyaux d'alimentation en air et raccords (type Rectus 25) ainsi que des produits pour le refroidissement (3M™ Versaflo V-100E) et/ou pour le réchauffement d'air comprimé (3M™ Versaflo V-200E). Pour la purification de l'air comprimé, l'unité de conditionnement 3M™ AirCare peut être utilisée.
Ajouter à la liste

529.65 CHF/ Unitéhors TVA

572.55 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Type
V-500E
Type d'accessoires
Régulateur de débit, complète, avec courroie, sans raccord
Approprié pour
3M Versaflo V-Serie
Réutilisable
Oui
Emballage
Pièce
Norme
EN 14594 CE-Kennzeichnung