Eriks
3M

3M Nettoyant industriel 3M 9472 200ml

  • ERIKS:14887947
  • Fabricant:7613288099241
Image 1
Le nettoyant 3M agréablement parfumé au citron est disponible en aérosol. Le nettoyant ne contient ni acides, ni solvants à base de dérivés du pétrole ni solvants chlorés. Il est non corrosif et nettoie de façon efficace mais non agressive pratiquement toutes les surfaces, y compris la plupart de matières synthétiques (sauf le polystyrène). Le nettoyant s’émulsifie au contact de l’eau. Soumis à la taxe VOC.

Domaines d'application
Le nettoyant convient pour l’élimination de substances problématiques telles que résidus de colles et mastics secs, non polymérisant chimiquement, de rubans et films adhésifs, d’étiquettes, de goudron et de caoutchouc ainsi que saletés huileuses et graisseuses. Ce nettoyant ne convient pourtant pas à la préparation des collages.

Indiation d'utilisation
Avant utilisation, lire s'il vous plaît le guide d'application.
Ajouter à la liste

18.10 CHF/ Unitéhors TVA

19.57 CHFTVA incluse

taxe sur les COV: 0.45 CHF
6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
9472
Application
Nettoyage
Emballage
Seringue
Contenu
0.2 l