Eriks
3M

3M Meule autoagrippante Hookit 15 trous 150mm P180 3M

  • ERIKS:12532191
  • Fabricant:4046719191871
Image 1
Disque auto-agrippant Hookit™

Modèle : papier garni de façon homogène d’abrasif à liant en résine synthétique, structure ouverte. Le revêtement résistant à la poussière Fre-Cut™ et la structure perforée en relation avec les plateaux adhésifs Hookit™ empêchent un encrassement prématuré et augmentent ainsi notablement la durée d’utilisation et la capacité abrasive.

Applications : abrasif universel pour le ponçage grossier, intermédiaire et fin.



255P
Avec 15 trous d'aspiration et grain abrasif en corindon .

Ajouter à la liste

0.95 CHF/ Unitéhors TVA

1.03 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M