Eriks
3M

3M Masque antipoussière Aura™, FFP3, avec valve, série 9332+gen3

  • ERIKS:13656007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+Gen3 représente la troisième génération de masques 3M™ Aura™ rabattables les plus populaires.
Profitez de protections respiratoires FFP2 et FFP3 confortables et fiables dans des environnements de travail dangereux, grâce au masque respiratoire jetable 3M™ Aura™ série 9300+Gen3. Il s'agit de la troisième génération de masques antipoussière rabattables 3M Aura les plus vendus, dotés de la conception d'origine à 3 panneaux rabattables. Notre gamme de masques antipoussière jetables est conçue avec un média filtrant Electret (MFE) innovant 3M, un matériau haute performance permettant une respiration facile, libre. Cette gamme est dotée de la valve 3M™ Cool Flow™ Confort, qui s'ouvre plus facilement et plus longtemps que la valve 3M™ Cool Flow™ d'origine. Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le port, le retrait et l'ajustement (surtout lorsqu'elle sont utilisées avec la nouvelle caractéristique de « saisie » figurant sur les modèles dotés d'une valve). Les bandeaux tressés à code couleur améliorent la durabilité et vous permettent d'identifier rapidement le niveau de protection offert : bleu pour FFP2 (NPF 12) et rouge pour FFP3 (NPF 50). La mousse arête nasale souple est confortable pour votre peau, tandis que le panneau supérieur embossé et sculpté contribue à réduire la formation de buée sur les lunettes, tout en étant très efficace lorsqu'il est utilisé avec les protections oculaires de 3M. La barrette nasale intégrée offre un ajustement confortable, adapté à une grande variété de formes de visages.
Profitez de protections respiratoires FFP2 et FFP3 confortables et fiables dans des environnements de travail dangereux, grâce au masque respiratoire jetable 3M™ Aura™ série 9300+Gen3. Il s'agit de la troisième génération de masques antipoussière rabattables 3M Aura les plus vendus, dotés de la conception d'origine à 3 panneaux rabattables. Notre gamme de masques antipoussière jetables est conçue avec un média filtrant Electret (MFE) innovant 3M, un matériau haute performance permettant une respiration facile, libre. Cette gamme est dotée de la valve 3M™ Cool Flow™ Confort, qui s'ouvre plus facilement et plus longtemps que la valve 3M™ Cool Flow™ d'origine. Les languettes innovantes des panneaux supérieurs et inférieurs facilitent le port, le retrait et l'ajustement (surtout lorsqu'elle sont utilisées avec la nouvelle caractéristique de « saisie » figurant sur les modèles dotés d'une valve). Les bandeaux tressés à code couleur améliorent la durabilité et vous permettent d'identifier rapidement le niveau de protection offert : bleu pour FFP2 (NPF 12) et rouge pour FFP3 (NPF 50). La mousse arête nasale souple est confortable pour votre peau, tandis que le panneau supérieur embossé et sculpté contribue à réduire la formation de buée sur les lunettes, tout en étant très efficace lorsqu'il est utilisé avec les protections oculaires de 3M. La barrette nasale intégrée offre un ajustement confortable, adapté à une grande variété de formes de visages.
Ajouter à la liste

88.00 CHF/ paquethors TVA

95.13 CHFTVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M