Eriks
3M

3M Lunettes-masque de sécurité série 2890, à ventilation indirecte, antibuée, optique en acétate transparent, 2890A

  • ERIKS:13224855
  • Fabricant:4046719302055
Image 1
Les lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890 sont des lunettes de sécurité à enveloppement élevé, disponibles avec des revêtements antirayure et antibuée supérieurs, pour une durabilité et une vision accrues. Nos lunette-masques sont dotées d'un design moderne et épuré, et d'une bride élastique large, pour un ajustage facile.
Pour une protection des yeux avec un excellent champ de vision, et une formation de buée réduite dans des conditions chaudes ou humides, utilisez les lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890. Nos lunette-masques de sécurité modernes et minces sont disponibles avec une large sangle élastique, pour un réglage simple, afin d'assurer un ajustement serré et confortable.
Pour une protection des yeux avec un excellent champ de vision, et une formation de buée réduite dans des conditions chaudes ou humides, utilisez les lunette-masques de sécurité 3M™ GoggleGear™ série 2890. Nos lunette-masques de sécurité modernes et minces sont disponibles avec une large sangle élastique, pour un réglage simple, afin d'assurer un ajustement serré et confortable.
Ajouter à la liste

20.60 CHF/ Unitéhors TVA

22.27 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
2890
Type
2890A
Type
2890
Revêtement
Antibuée
Couleur
Gris
Couleur de la lentille
Gris
Type d'aération
Indirect
Norme
EN 166 1 FT 34, EN 170 2C-1.2
Matériau du verre
Polycarbonate
Matériau de la lentille
Polycarbonate
Type de joint
Sans joint d'étanchéité