Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité SecureFit™ série 400

  • ERIKS:14908285
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le 3M™ SecureFit™ est constitué d'un verre sans cadre et de branches avec des longueurs non réglables. Un blindage latéral intégré assure une protection supplémentaire. Les branches disposent d'une technologie 3M™ de répartition de la pression appliquée sur les tempes, qui répartit la pression de serrage des branches de lunettes et assure ainsi une répartition équitable de la pression sur la tête. Le design innovant assure un confort élevé et une tenue parfaite. S’adapte à tous les visages: un modèle unique à gérer et une très bonne compatibilité avec les protections auditives.
Ajouter à la liste

15.10 CHF/ Unitéhors TVA

16.32 CHFTVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Revêtement
Antibuée et résistant aux rayures
Couleur
Bleu / Argent
Couleur de la lentille
Gris