Eriks
3M

3M Lunettes de sécurité SecureFit™ 600, monture grise, revêtement antibuée/antirayure Scotchgard™ (K&N), optique grise, SF602SGAF-EU

  • ERIKS:14903381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ de la série 600 sont dotées d'une demi-monture avec deux verres séparés, ainsi que de branches à longueur fixe. La technologie 3M de branches à diffusion de pression (PDT) aide à diffuser la pression autour de l'oreille afin de rendre la monture plus confortable pour les divers utilisateurs. Cette conception élégante et novatrice améliore le confort et permet un ajustement sûr.
  • Le design à double verre offre des performances optiques optimales et un bon champ de vision
  • Demi-monture
  • Technologie 3M de branches à diffusion de pression (PDT) pour un port sûr et confortable
  • Pont nasal pour un port confortable
  • Forme enveloppante afin de sécuriser le port et de diminuer la pression
  • Verres optiques de classe 1, idéaux pour un usage prolongé
  • Branches larges et souples pour une bonne protection latérale et une utilisation facile avec un casque antibruit.
Ajouter à la liste

18.85 CHF/ Unitéhors TVA

20.38 CHFTVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Revêtement
Antibuée et résistant aux rayures
Couleur
Gris
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Gris
Couleur de la lentille
Gris
Matériau du cadre
Polycarbonate
Trous d'aération
Oui