




10.20 CHF/ Unitéhors TVA
11.03 CHFTVA incluse
63 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | SecureFit™ 400 |
Type | SF401AF |
Revêtement | Antibuée et résistant aux rayures |
Couleur | Vert / Noir |
Couleur de la pointe de la monture des lunettes | Noir / Vert |
Couleur de la lentille | Incolore |
Norme | EN 166 1 FT, EN 170 2C-1.2 |
Poids | 19 g |