Eriks
3M

3M Lunettes de protection SecureFit clair SF101AF-BLU

  • ERIKS:14913722
Image 1
Pour une protection oculaire attractive conçue pour durer, utilisez les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit série 100. La série 100 offre un profil sportif et populaire, donnant ainsi une nouvelle jeunesse à la gamme de lunettes de sécurité SecureFit. Ces lunettes de sécurité légères sont dotées des branches à la conception innovante de 3M, qui comportent des nervures à fentes assurant une égalisation confortable de la pression, ce qui permet aux branches de fléchir et de s’adapter automatiquement à la taille de la tête du porteur. De par leur conception, ces lunettes de sécurité appliquent une pression sur l’arrière de la tête, moins sensible, plutôt que sur les branches, ce qui permet d’obtenir un confort optimal lors de mouvements rapides de la tête. En outre, avec ses branches plates et souples, le modèle SecureFit série 100 est idéal pour être utilisé avec les coquilles antibruit 3M™.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Couleur de la pointe de la monture des lunettes
Noir / Vert
Matériau du cadre
Polycarbonate
Avec anticondensation
Non