Eriks
3M

3M Lunette 3M SecureFit incolore SF201SGAF

  • ERIKS:14908292
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le 3M™ SecureFit™ est constitué d'un verre sans cadre et de branches avec des longueurs non réglables. Un blindage latéral intégré assure une protection supplémentaire. Les branches disposent d'une technologie 3M™ de répartition de la pression appliquée sur les tempes, qui répartit la pression de serrage et assure ainsi une répartition équitable de la pression sur la tête. Le design innovant assure un confort élevé et une tenue parfaite. Caractéristiques de produit. Ce modèle élégant ne pèse que 18 g pour un confort maximum. Ajustement automatique assurant un port confortable adapté à une grande diversité d'utilisateurs.Oculaire disponible en 3 teintes: incolre, gris ou jaune. Oculaire en polycarbonate absorbant 99.9% des rayons UVA et UVB. Avec la technologie 3M™ Pressure Diffusion Temple. Conforme à la norme EN 166:2001.
Ajouter à la liste

9.95 CHF/ Unitéhors TVA

10.76 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Revêtement
Antibuée et résistant aux rayures
Couleur
Bleu
Couleur de la lentille
Clair