Eriks
3M

3M Liant industriels multiforma MF2001

  • ERIKS:13876438
Image 1
Pour l'absorption de liquides moins agressifs, tels que huiles, graisses et solvants ainsi que de solutions aqueuses.

Caractéristiques de produit
  • Quatre formes de produit en une
  • Perforé tous les 40 cm et détachable à souhait
  • Selon besoin, dépliable comme coussin ou comme chiffon
  • Capacité d'absorption par unité: 37 litres
Ajouter à la liste

94,80 €/ Unitéhors TVA

102,48 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 22.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
MF2001
Modèle
4-couche
Longueur
15200 mm
Largeur
120 mm
Emballage
Carton à 3 unités