Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
CH - français
Accueil
Multiformat MF 2002
Multiformat MF 2002
Pour l'absorption de liquides moins agressifs, tels que huiles, graisses et solvants ainsi que de solutions aqueuses.
Caractéristiques de produit
Quatre formes de produit en une
Perforé tous les 40 cm et détachable à souhait
Selon besoin, dépliable comme coussin ou comme chiffon
Capacité d'absorption par unité: 37 litres
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Modèle
4-couche
1
Longueur [mm]
15200
1
Largeur [mm]
120
1
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
1
of
Multiformat MF 2002
Produit
Modèle
Longueur [mm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Modèle
Longueur [mm]
Largeur [mm]
Disponible
Prix
hors TVA
Multiformat absorbant de maintenance M-F2001, 120 mm x 15.2 m, 3/carton
4-couche
15200
120
94.80 CHF
/
unité
Se connecter