Eriks
3M

3M Insert en mousse SecureFit™ 600, SF600FI-EU

  • ERIKS:14908138
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les lunettes de sécurité 3M™ SecureFit™ de la série 600 sont dotées d'une demi-monture avec deux verres séparés, ainsi que de branches à longueur fixe. La technologie 3M de branches à diffusion de pression (PDT) aide à diffuser la pression autour de l'oreille afin de rendre la monture plus confortable pour les divers utilisateurs. Cette conception élégante et novatrice améliore le confort et permet un ajustement sûr.
  • Le design à double verre offre des performances optiques optimales et un bon champ de vision
  • Demi-monture
  • Technologie 3M de branches à diffusion de pression (PDT) pour un port sûr et confortable
  • Pont nasal pour un port confortable
  • Forme enveloppante afin de sécuriser le port et de diminuer la pression
  • Verres optiques de classe 1, idéaux pour un usage prolongé
  • Branches larges et souples pour une bonne protection latérale et une utilisation facile avec un casque antibruit.
Ajouter à la liste

5.90 CHF/ Unitéhors TVA

6.38 CHFTVA incluse

87 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M