Eriks
3M

3M Filtre de remplacement pour 3M Flowstream / Versaflo V-500

  • ERIKS:14884520
Image 1
Détails
• Pièce de rechange pour la vanne de régulation d’air comprimé 3M™ Flowstream™ V-500E
• Conçu pour être utilisé avec le système d’air comprimé 3M™ Versaflo™ V-500E
• Le filtre élimine les résidus d’odeur de la conduite d’alimentation en air
• Vérifier avant chaque utilisation l’absence de pièces usées ou endommagées
0230551P Filtre de remplacement pour régulateur Flowstream V500E (PA/5ST), y compris joint d’étanchéité (69)**
Le filtre de remplacement 0230551P est un accessoire pour le régulateur d’air comprimé 3M™ Versaflo™ V-500.Il est livré avec un joint d’étanchéité.
Ajouter à la liste

66.92 CHF/ Unitéhors TVA

72.34 CHFTVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Type
V-500E
Type d'accessoires
Filtre
Approprié pour
3M Versaflo V-Serie
Réutilisable
Oui
Emballage
Pièce
Norme
EN 14594 CE-Kennzeichnung