Eriks
3M

3M Filtre antigaz, antivapeur et antiparticules secure Click™, A1, avec double flux, D8051

  • ERIKS:14496719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Découvrez la respirabilité et le confort des filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™ qui aident à fournir une protection respiratoire contre de nombreux gaz et vapeurs selon le modèle sélectionné. Les filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™ utilisent la technologie à double flux pour une respiration facile. La connexion Secure Click™ garantit que les filtres sont correctement installés. Ils sont homologués CE pour une utilisation avec les masques réutilisables 3M™ Secure Click™ séries HF-800 et FF-800. La compatibilité et les homologations entre les filtres et les masques dépendent des réglementations. Veuillez consulter la fiche technique pour vous assurer que le filtre et le masque sont homologués.
La plateforme innovante 3M™ Secure Click™ est équipée d’une connexion simple et rapide. Elle fonctionne comme une ceinture de sécurité. Il suffit d’aligner les connexions et d’appuyer jusqu’à ce que vous entendiez un clic et soyez assuré que les filtres sont correctement installés. Deux filtres à double flux sur chaque masque se combinent pour créer quatre voies d’air dans le premier système au monde de filtre à quatre flux, gage de respirabilité et confort. Ces filtres sont compatibles avec les masques réutilisables 3M™ Secure Click séries HF-800 et FF-800. Aisance respiratoire : les filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™ sont conçus pour équilibrer respirabilité et longue durée de vie. Les filtres antigaz et antivapeur utilisent des particules de charbon pour absorber les contaminants, filtrant ainsi l’air que vous respirez. 3M a conçu les filtres pour faciliter la respiration et les rendre durables en optimisant les couches et la profondeur du lit de charbon, la géométrie du corps filtre et la taille des particules de charbon. Les filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™ offrent une protection contre un grand nombre de gaz et de vapeurs. Conçus pour être utilisés dans de nombreuses applications industrielles. Les filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™ sont homologués CE pour protéger contre de nombreux gaz et vapeurs selon le modèle sélectionné. Aidez à protéger vos travailleurs : 3M propose un outil en ligne gratuit pour vous aider à sélectionner les masques et les filtres appropriés aux risques respiratoires et contaminants de votre lieu de travail et à déterminer les calendriers de remplacement des filtres. 3M Select et le logiciel d’estimation de durée de vie (www.3M.com/sls) contiennent plus de 700 produits chimiques différents et fournissent une documentation sur vos choix. Les filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™ ne doivent pas être utilisés dans des environnements qui présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS), lors du sablage ou dans des environnements contenant des particules, sauf s’ils sont combinés avec des filtres à particules remplaçables D7915, D7925 et D7935 équipés de dispositifs de retenue de filtre 3M™ D701. Remplacez les filtres antigaz et antivapeur 3M™ Secure Click™ conformément à votre calendrier de remplacement bien documenté ou plus tôt si une odeur, un goût ou une irritation due à des contaminants est détectée. La compatibilité et les homologations entre les filtres et les masques dépendent des réglementations. Veuillez consulter la fiche technique pour vous assurer que le filtre et le masque sont homologués.
Ajouter à la liste

24.55 CHF/ Unitéhors TVA

26.54 CHFTVA incluse

Vendu par: 32Commande minimum: 32

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
Secure Click
Série
Secure Click
Norme
EN 14387: 2004+A1:2008