Eriks
3M

3M Filtre A1P pour appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™, TR-6110E

  • ERIKS:14911912
Image 1
Les filtres pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ séries TR-600 et TR-800 constituent notre gamme de filtres à utiliser avec les appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ séries TR-600 et TR-800 et avec les coiffes et pièces faciales homologuées 3M™. Les filtres sont disponibles dans une gamme d'options couvrant uniquement les risques liés aux particules ou à une combinaison de gaz, de vapeurs et de particules.
Bénéficiez d'une protection contre la poussière, les brouillards, les fumées, les gaz et les vapeurs (ou une combinaison de ces risques) avec les filtres pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ séries TR-600 et TR-800. Nos filtres sont conçus pour être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ séries TR-600 et TR-800 et sont homologués CE. Les filtres sont faciles à connecter à l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™. Pour plus d'informations sur la sélection des filtres et des cartouches, consultez l'outil de sélection de la durée de vie 3M™ sur 3M.com/sls
Bénéficiez d'une protection contre la poussière, les brouillards, les fumées, les gaz et les vapeurs (ou une combinaison de ces risques) avec les filtres pour appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ séries TR-600 et TR-800. Nos filtres sont conçus pour être utilisés avec les appareils respiratoires à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ séries TR-600 et TR-800 et sont homologués CE. Les filtres sont faciles à connecter à l'appareil respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™. Pour plus d'informations sur la sélection des filtres et des cartouches, consultez l'outil de sélection de la durée de vie 3M™ sur 3M.com/sls
Ajouter à la liste

567.90 CHF/ paquethors TVA

613.90 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 30.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M