Eriks
3M

3M Filtre à particules secure Click™ avec protection contre le fluorure d'hydrogène, les odeurs gênantes de vapeurs organiques ou de gaz acide, étui

  • ERIKS:14496723
  • Fabricant:689330191703
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Découvrez la respirabilité et le confort des filtres à particules 3M™ Secure Click™, qui offrent une protection contre un grand nombre de poussières, brouillards et autres particules. La connexion Secure Click™ 3M™ permet une connexion simple et rapide des filtres à particules. Il suffit d’aligner les connexions sur le masque et le filtre et d’appuyer jusqu’à ce que vous entendiez un clic. La connexion Secure Click innovante garantit que les filtres sont correctement installés. Ils sont homologués CE pour une utilisation avec les masques réutilisables 3M™ Secure Click™ séries HF-800 et FF-800. La compatibilité et les homologations entre les filtres et les masques dépendent des réglementations. Veuillez consulter la fiche technique pour vous assurer que le filtre et le masque sont homologués.
La plateforme innovante 3M™ Secure Click™ est équipée d’une connexion simple et rapide. Elle fonctionne comme une ceinture de sécurité. Il suffit d’aligner les connexions et d’appuyer jusqu’à ce que vous entendiez un clic et soyez assuré que les filtres sont correctement installés. Deux filtres à double flux sur chaque masque se combinent pour créer quatre voies d’air dans le premier système au monde de filtre à quatre flux, gage de respirabilité et confort. La conception inclinée vers l’arrière du filtre offre une compatibilité avec certains écrans de soudure et de meulage. Les filtres à particules 3M™ Secure Click™ sont homologués CE pour une utilisation avec les masques réutilisables 3M™ Secure Click™ séries HF-800 et FF-800 et offrent une protection contre un grand nombre de poussières, brouillards et autres particules. Les filtres à particules 3M™ Secure Click™ série D9000 sont encapsulés dans des boîtiers en plastique dur pour les protéger des dommages, de la saleté, des douches de décontamination, des débris, des étincelles et des températures élevées. Utilisation pour une variété d’applications telles que le meulage, le sablage et la soudure. Ne pas utiliser dans des environnements présentant un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS). Les filtres à particules 3M™ Secure Click™ sont homologués CE et sont conçus pour aider à éliminer un grand nombre de contaminants particulaires en suspension dans l’air lorsqu’ils sont utilisés avec des demi-masques et des masques complets. Remplacez les filtres à particules 3M™ Secure Click™ lorsqu’ils deviennent sales, sont endommagés ou rendent la respiration difficile. La compatibilité et les homologations entre les filtres et les masques dépendent des réglementations. Veuillez consulter la fiche technique pour vous assurer que le filtre et le masque sont homologués.
Ajouter à la liste

26.80 CHF/ Unitéhors TVA

28.97 CHFTVA incluse

Vendu par: 40Commande minimum: 40

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
Secure Click
Type
D9038
Série
Secure Click
Type
D9038