Eriks
3M

3M Filtre à gaz et vapeurs organiques 3M™, A1, 06911

  • ERIKS:14496672
Image 1
Les filtres antigaz et antivapeur à baïonnette 3M™ sont homologués CE et offrent une protection pratique contre un grand nombre de gaz et de vapeurs selon le modèle sélectionné. La compatibilité et les homologations entre les filtres et les masques dépendent des réglementations. Veuillez consulter la fiche technique pour vous assurer que le filtre et le masque sont homologués. Ils sont équipés d’une connexion de type baïonnette conçue pour optimiser votre champ de vision. Ces filtres offrent une protection respiratoire légère et équilibrée dans un grand nombre d’environnements dangereux.
Polyvalents, ergonomiques et simples à installer : conçus pour optimiser le champ de vision et le confort au travail, les filtres antigaz et antivapeur à baïonnette 3M™ présentent une conception discrète et inclinée vers l’arrière et sont faciles à installer. Il suffit de choisir le type de filtre adapté à vos besoins et exigences, d’aligner la connexion et de tourner d’un quart de tour pour le verrouiller en place. Ces filtres sont compatibles avec certains demi-masques réutilisables 3M™ séries 6000, 6500QL et 7500 et avec les masques complets réutilisables 3M™ série 6000, contribuant ainsi à réduire les besoins en stocks*. Aisance respiratoire : les filtres antigaz et antivapeur à baïonnette 3M™ sont conçus pour équilibrer respirabilité et longue durée de vie. Les filtres antigaz et antivapeur utilisent des particules de charbon pour absorber les contaminants, filtrant ainsi l’air que vous respirez. 3M a conçu les filtres pour faciliter la respiration et les rendre durables en optimisant les couches et la profondeur du lit de charbon, la géométrie du corps filtre et la taille des particules de charbon. Les filtres antigaz et antivapeur à baïonnette 3M™ offrent une protection contre un grand nombre de gaz et de vapeurs. Conçus pour être utilisés dans de nombreuses applications industrielles. Les filtres antigaz et antivapeur à baïonnette 3M™ sont homologués CE pour protéger contre un grand nombre de gaz et de vapeurs selon le modèle sélectionné. Aidez à protéger vos travailleurs : 3M propose un outil en ligne gratuit pour vous aider à sélectionner les masques et les filtres appropriés aux risques respiratoires et contaminants de votre lieu de travail et à déterminer les calendriers de remplacement des filtres. 3M Select et le logiciel d’estimation de durée de vie (www.3M.com/sls) contiennent plus de 700 produits chimiques différents et fournissent une documentation sur vos choix. Les filtres antigaz et antivapeur à baïonnette 3M™ ne doivent pas être utilisés dans des environnements qui présentent un danger immédiat pour la vie ou la santé (DIVS) ou contenant des niveaux dangereux de particules en suspension dans l’air, à moins qu’un filtre à particules 3M™ série 5000 et un dispositif de retenue 3M™ 501 ne soient également utilisés. Remplacez les filtres antigaz et antivapeur à baïonnette 3M™ conformément à votre calendrier de remplacement bien documenté ou plus tôt si une odeur, un goût ou une irritation due à des contaminants est détectée. *La compatibilité et les homologations entre les filtres et les masques dépendent des réglementations. Veuillez consulter la fiche technique pour vous assurer que le filtre et le masque sont homologués.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Type
6911
Type
6911
Type de filtre
A1
Raccord
Bayonnette