Eriks
3M

3M Dual Lock SJ-3550 noir 25mmx45.7m

  • ERIKS:14912290
Image 1
Fixaton invisible et détachable de poster, photos, display et baguettes dans la décoration de magasins et de stands d'exposition. Pour des applications à l'intérieur et à l'extérieur.

Indicaton d'utilisation
Pour le collage des substrats difficiles à coller est nécessaire d'utiliser le premaire 94, no d'art. 10511031.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
Dual Lock™
Type
SJ3550
Largeur
25 mm
Couleur
Noir
Longueur
45710 mm