Design: Twisted-fibre fleece disc with resin-bonded silicon carbide.
Very strong construction for very high edge strength, cutting performance and service life. Universally used for deburring. Easy for working with contoured workpieces.174.05 CHF/ Unitéhors TVA
188.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | Scotch-Brite™ |
Type | 8019 |
Série | Scotch-Brite™ |
Type | 8019 |
Diamètre de disque | 152.4 mm |
Fiation centrale, diamètres de persage | 25.4 mm |
Porte-outil | Trou central |
Nuance | Fin |
Vitesse de rotation max. | 6000 rpm |
Norme d'Exécution | Roue |
Densité | 11 |
Couleur | Gris |