5.30 CHF/ Unitéhors TVA
5.73 CHFTVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 01.12.2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | 3M |
Série | Cubitron™ III |
Série | Cubitron™ III |
Diamètre de disque | 125 mm |
Fiation centrale, diamètres de persage | 22.23 mm |
Epaisseur | 1 mm |
Porte-outil | Trou central |
Liaison | Résine |
Vitesse de rotation max. | 12250 rpm |
Matériau du revêtement | Grain en céramique calibré et profilé |
Exécution de la roue | Type 41 |
Quantité | 50 paquet |