Eriks
3M

3M Disque a lamelles 967A bombe 125mm G40

  • ERIKS:12739436
  • Fabricant:5902658650543
Image 1
Disques à lamelles Cubitron™ II, Ø 125 mm

967A
Modèle : grain en céramique à forme de précision (Cubitron™ II), en liant en résine synthétique, à haute rigidité, liaison très résistante avec le support en toile de verre bombé. Les grains céramiques individuels ont une forme précise, une taille homogène, sont disposés à la verticale et ont la forme de petits triangles. Forte abrasion avec enlèvement de matière élevé assurant un enlèvement de matière jusqu'à 30 % plus rapide. Des additifs abrasifs empêchent l'encrassement et ont un effet réfrigérant. Alésage normalisé de 22,23 mm.

Applications : toutes les industries métallurgiques où des taux élevés d'enlèvement de matière et une excellente qualité de surface sont demandés.

Ajouter à la liste

9.45 CHF/ Unitéhors TVA

10.22 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 19.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
Cubitron
Type
967A
Série
Cubitron
Type
967A
Approprié pour béton avé
Oui