Eriks
3M

3M Dichtsitz-prüfkit, qualitativ, süß, ft-10

  • ERIKS:23581538
Image 1
Kits de test et accessoires conçus pour aider votre organisation à répondre aux exigences réglementaires en matière de tests d'ajustement pour les masques à ajustement serré. Les kits peuvent être utilisés pour valider l'étanchéité entre le visage et le masque sur n'importe quel masque respiratoire jetable ou demi-masque respiratoire. Ne convient pas aux tests d'ajustement des masques complets - cela doit être effectué par le biais d'un essai d'ajustement quantitatif du visage.
Les produits peuvent être utilisés pour valider l'étanchéité entre le visage et le masque sur n'importe quel masque respiratoire jetable ou demi-masque respiratoire. Pour tester l'ajustement d'un demi-masque respiratoire, celui-ci doit être équipé d'un filtre à particules P3 pour le test d'ajustement. 3M™ propose deux kits d'essai d'ajustement qualitatif : FT-10 (sucré) et FT-30 (amer). FT-10 utilise une solution test de saccharine sodique produisant un aérosol au goût sucré. FT-30 utilise une solution test de benzoate de dénatonium produisant un goût amer. Le choix entre le kit de test amer et celui sucré est personnel. Cependant, un petit pourcentage de la population est incapable de détecter la saccharine, auquel cas le test amer doit être utilisé (et vice versa si l'amer ne peut pas être détecté, le sucré doit être utilisé). 3M recommande aux utilisateurs de subir un essai d'ajustement du visage avant d'utiliser un masque et de le répéter régulièrement dans le cadre de leur programme de protection respiratoire professionnelle. Suivez toutes les directives nationales et autres applicables en ce qui concerne les tests d'ajustement du visage. Si non disponible, veuillez consulter la norme ISO 16975-3 ou contacter 3M.
Ajouter à la liste

305.90 CHF/ Unitéhors TVA

330.68 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Pièces détachées et accessoires

34.60 CHF/ Unitéhors TVA

37.40 CHFTVA incluse

Vendu par: 6Commande minimum: 6

6 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026