Eriks
3M

3M Demi-masque sans maintenance 3M™, Filtres FFA2P3 R D, 4255+

  • ERIKS:14888995
  • Fabricant:7613288233683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La série 4000 est une série spéciale de masques de protection respiratoire avec filtres intégrés, conçus pour une protection efficace et confortable contre les dangers liés aux différents gaz, vapeurs et particules combinées des environnements industriels. La mise au rebut se fait après un mois ou lorsque les filtres sont saturés (selon la première éventualité).
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
40 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
4000
Type
4255+
Modèle
Demi-masque
Taille
Taille unique
Approbations
EN 405:2001+A1:2009
Facteur de protection nominalé
48
Classe de protection
FFA2P3 R D
Type de filtre
Filtre à gaz, à vapeur et à particules
Avec filtre
Non
Poids
320 g
Autre désignation
Pour les gaz et vapeurs organiques et les particules