Eriks
3M

3M Demi-masque réutilisable 3M™, petite taille, 7501

  • ERIKS:23022640
  • Fabricant:4046719790654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le demi-masque réutilisable 3M™ série 7500 est un masque haut de gamme doté d'une soupape 3M™ Cool Flow™, d'une surface d'étanchéité douce pour plus de confort et d'un harnais de tête avec mode standard ou abaissable. La série 3M™ 7500 est homologuée CE avec une grande variété de filtres à baïonnette 3M.
Le demi-masque facial réutilisable 3M™ série 7500 est doté d'une surface d'étanchéité en silicone souple spécialement conçue pour le porteur. La série 7500 inclut la soupape 3M™ Cool Flow™, qui aide à évacuer l'air expiré chaud et humide de l'intérieur du masque. Le capuchon du clapet d'expiration redirige l'air expiré et l'humidité vers le bas. Le cale-tête réglable et les sangles fonctionnent ensemble pour offrir un ajustement personnalisé. La fonction d'abaissement permet de retirer le masque dans un environnement non contaminé sans devoir enlever un casque. Le demi-masque réutilisable 3M série 7500 peut aider à réduire l'exposition à une large gamme de gaz, de vapeurs et de particules lorsqu'il est utilisé avec des filtres à baïonnette 3M approuvés. Compatible avec la plupart des filtres 3M™ des séries 2000, 5000, 7000 et 6000, il peut être utilisé avec les systèmes à ventilation assistée et adduction d'air 3M™ pour une commodité et une flexibilité accrues, notamment TR-300, TR-600 et S-200+. Des pièces de rechange sont disponibles pour aider à maintenir le bon niveau de confort et de protection lorsque les pièces sont usées ou endommagées. Trois tailles disponibles : petit, moyen et grand.
Ajouter à la liste

50.70 CHF/ Unitéhors TVA

54.81 CHFTVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
7500
Type
7501
Modèle
Demi-masque
Taille
S
Suspension
Sangle 4 points
Poids
136 g