Eriks
3M

3M Coquilles antibruit PELTOR™ Optime™ I, 26 dB, jaune, monté sur casque, H510P3E-405-GU

  • ERIKS:13863942
  • Fabricant:7613288304543
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Coussinet avec rembourrage doux – confortable même en cas d’utilisation prolongée. L’acier de la protection Peltor est très résistant et maintient une pression constante et uniforme. Les anneaux d’étanchéité larges et doux rendent l’utilisation souple, même pour les porteurs de lunettes. Une fixation bipoints unique avec des arceaux indépendants à ressort assure une pression répartie de façon uniforme. Nettoyage de la pamir facilement par l'intérieur lisse.

Caractéristiques de produit
  • Bon effet d'isolation
  • Pour bruits d'intensité modérée
Domaines d'application
Convient parfaitement aux environnements industriels comme les ateliers mécaniques.
Ajouter à la liste

25.70 CHF/ Unitéhors TVA

27.78 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 26.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
Peltor™ Optime™ I
Type
H510P3E-405-GU-0
Modèle
avec fixation au casque
SNR
26 dB
Norme EN
EN 352-1