Eriks
3M

3M Combinaison de protection 3M™ 4510, L

  • ERIKS:12678622
  • Fabricant:4046719401604
Image 1
La combinaison de protection 3M™ 4510 offre une protection contre les agents infectieux, les poussières dangereuses et certaines éclaboussures légères. Notre PE stratifié comprend des micropores qui permettent à la chaleur et à l'humidité de s'évaporer de la peau à travers la combinaison, qui offre une solution légère et confortable tout en étant protectrice.
La combinaison de protection 3M™ 4510 certifiée pour une protection de catégorie III offre une protection de type 5 contre les poussières dangereuses et une protection de type 6 contre les éclaboussures de liquides. La combinaison de protection 3M™ 4510 répond à diverses normes sur les vêtements de protection chimique, y compris : EN 14126 Agents infectieux ; EN 1073-2, Résistance aux particules nucléaires ; EN 1149 ; EN ISO 13688, Type 6, Éclaboussures liquides ; EN 13034 et Type 5, Poussières ; EN ISO 13982-1. Dotée d'une capuche à 2 pans et d'une fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête. Une taille, des poignets et des chevilles élastiqués assurent un confort et un meilleur ajustement. Le matériau blanc est conçu par laminage d'un film en polyéthylène sur une base en polypropylène non tissé doux, il est ultra très peu pelucheux et ultra-résistant. Le revêtement antistatique réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles et d'inflammation. La combinaison est légère et douce, et les micropores permettent l'évaporation de l'humidité tout en offrant une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques.
La combinaison de protection 3M™ 4510 certifiée pour une protection de catégorie III offre une protection de type 5 contre les poussières dangereuses et une protection de type 6 contre les éclaboussures de liquides. La combinaison de protection 3M™ 4510 répond à diverses normes sur les vêtements de protection chimique, y compris : EN 14126 Agents infectieux ; EN 1073-2, Résistance aux particules nucléaires ; EN 1149 ; EN ISO 13688, Type 6, Éclaboussures liquides ; EN 13034 et Type 5, Poussières ; EN ISO 13982-1. Dotée d'une capuche à 2 pans et d'une fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête. Une taille, des poignets et des chevilles élastiqués assurent un confort et un meilleur ajustement. Le matériau blanc est conçu par laminage d'un film en polyéthylène sur une base en polypropylène non tissé doux, il est ultra très peu pelucheux et ultra-résistant. Le revêtement antistatique réduit les décharges d'électricité statique et le risque d'étincelles et d'inflammation. La combinaison est légère et douce, et les micropores permettent l'évaporation de l'humidité tout en offrant une protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques.
Ajouter à la liste

9.44 CHF/ Unitéhors TVA

10.20 CHFTVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

20 En stock - Date de livraison estimée 05.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
3M
Série
4510
Modèle
Combinaison de travail
Taille
L
Couleur
Blanc
Emballage
Unité d'emballage 20 pièces